Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lešticí kotouče - LEŠTÍCÍ PODLOŽKA ZELENÁ 170 X 25MM Lešticí kotouče - LEŠTÍCÍ PODLOŽKA ZELENÁ 170 X 25MM
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/77LDUyICEYM

Lešticí kotouče - LEŠTÍCÍ PODLOŽKA ZELENÁ 170 X 25MM - 1
Lešticí kotouče - LEŠTÍCÍ PODLOŽKA ZELENÁ 170 X 25MM - 2

Lešticí kotouče

Lešticí kotouč se strukturou pavučiny
LEŠTÍCÍ PODLOŽKA ZELENÁ 170 X 25MM

Obj. č. 0585025170
EAN 4046777721201

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lešticí kotouče v různých stupních hrubosti

Maximální účinek s minimálním opotřebením


Drážkovaní povrchu (struktura pavučiny) výrazně zvětšuje plochu. To umožňuje nanesení mnohem většího množství leštěnky, čímž se zvyšuje úběrový výkon a účinnost abrazivních lešticích zrn.



Pěna s otevřenými póry zajišťuje konzistentní úběrový výkon a maximální dobu použití.


Lešticí kotouče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní pěny s otevřenými póry. Otevřené póry a drážkovaný povrch umožňují vynikající odvod tepla generovaný při leštění.



Větší flexibilita pro různé tvary karosérií


Díky zaobleným hranám jsou lešticí kotouče vhodné pro všechny tvary a zakřivení karoserií a díky speciální geometrii předcházejí vytváření dalších vad laku.



Vynikající lešticí výsledky


Průměry 145 mm a 170 mm poskytují otvory pro rychlé, pohodlné a dokonalé vycentrování.



Uživatelsky přívětivé


Lešticí kotouče lze z podpěrného talíře se suchým zipem snadno sejmout díky zešikmení na okraji suchého zipu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Jemný lešticí kotouč (oranžový) pro dokonalé leštění, ochranu a snadné odstranění šmouh a hologramů. Středně tvrdý lešticí kotouč (modrý) pro efektivní obnovení laku a pro částečné odstranění jemných brusných rýh. Extra tvrdý lešticí kotouč (zelený) pro maximální úběrový výkon s minimální tvorbou tepla

Tvrdostní stupeň

Velmi tvrdá

Barva

Zelená

Průměr

170 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Leštěnka na rychlé broušení P10 Plus

P10 BRUSNÁ A LEŠTÍCÍ PASTA PLUS 1KG

Silně abrazivní leštěnka pro vysoký lesk pro rychlé odstraňování povrchových vad při retuších a na plně vytvrzeném laku
Leštěnka na rychlé broušení P10 Plus

P10 BRUSNÁ A LEŠTICÍ PASTA PLUS

Silně abrazivní leštěnka pro vysoký lesk pro rychlé odstraňování povrchových vad při retuších a na plně vytvrzeném laku