Letní směs do ostřikovačů Rapid
Letní směs do ostřikovačů Rapid
LETNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ RAPID 1L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální čisticí přísady
- Odstraňuje šmouhy ze skla
- Zabraňuje tvorbě šmouh na skle
- Zajišťuje snadnou viditelnost
- Odstraňuje zbytky hmyzu a jiné nečistoty
Velmi dobrá snášenlivost s materiály
- Nepoškozuje polykarbonátové sklo
- Šetrná vůči lakům a gumě
Příjemná a svěží vůně
Barva: oranžová
Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné!
Datové listy(X)
Lze použít pro všechny typy ostřikovacích trysek (vč. vějířových).
Odšroubujte víčko a nalijte potřebný objem bez dalšího ředění do nádržky ostřikovačů.
Obsah balení | 1 l |
Provedení | Láhev |
Chemická báze | Aniontové tenzidy |
Pach/vůně | Broskev |
Barva | Oranžová |
Hodnota pH | 6-7 |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |