Lisovaný kompaktní fleecový kotouč
Lis. komp. fleecový kotouč pro úhl./pokos. brusky
KOTOUČ LISOVANÉ ROUNO STŘEDNÍ 3MM-D125

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlý úběr materiálu při minimální drsnosti
- Konstantní kvalita povrchu
- Umožňuje rychle dosáhnout konstantní kvality povrchu beze změny geometrie obrobku
- Umožňuje dosáhnout minimální drsnosti v jediném kroku, např. Ra 1.4301 na 0,02
- Bez zanášení
- Dlouhá životnost a pohodlná práce
Kvalitu povrchu udává jeho drsnost (hodnota Ra).
Modrá/zelená/žlutá barva na ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
Ideální pro odstraňování svarů a barevných přechodů kolem koutových svarů.
Oblasti použití pro větší tvrdost
- Odstraňování otřepů z hliníku
- Odstraňování otřepů z děrovaných dílů
- Zaoblování ostrých hran a děrovaných dílů
- Čištění kovových kontaktů
- Odstraňování lepidla, syntetické pryskyřice nebo uniklého či nadbytečného kompozitního lepidla
- Odstraňování rzi a koroze
Oblasti použití pro nižší tvrdost
- Vytváření dekorativních povrchů na nerezové oceli
- Srovnávání přechodů po odstranění svarů
- Příprava titanu a nerezové oceli před leštěním
- Příprava neželezných kovů před natíráním
- Finální fáze před leštěním
- Zahlazování povrchových vad
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Tloušťka | 3 mm |
Tvrdost | 8 (tvrdý) |
Konstrukce | Střední |
Zrnitost | Střední |
Min./max. rychlost otáčení | 5300-7000 ot/min |
Vhodné pro | Bruska koutových svarů, Úhlové brusky |
Datové listy(X)