List přímočaré pily, dřevo, dvě hvězdy
List přímočaré pily 2S na dřevo
PILOVÉ PLÁTKY NA DŘEVO 5KS, 152X1,25














Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití s přímočarými pilami s držákem stopky T
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Pracovní délka | 126 mm |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-100 mm |
Rozteč zubů | 4,0 mm |
Speciálně vhodné pro | Tvrdé/měkké dřevo, Dřevovláknité desky, Klížené dřevo |
Počet kusů | 5 ks |
Upnutí listu nožové pilky | Dřík T |
Délka (L) | 152 mm |
Konstrukce | Naostřený a nabroušený |
Datové listy(X)