List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy Pro cihly/plynobeton
PILOVÉ PLÁTKY NA POROBETON
Obj. č. 0615745512
EAN 4045989324385
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
Pro řezání lehkých stavebních materiálu, jako jsou cihly, pórobeton a cementové materiály
- Velmi hrubá rozteč zubů zajišťuje rychlé výsledky řezání
- Široké tělo a silná tloušťka stěny zajišťují vysokou stabilitu
- Omezení hloubky řezu umožňuje menší odtrhávání a bezpečnou práci (proti zpětnému rázu).
Upozornění
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Vlastnosti cihel
- Pevnost v tlaku: Pevnost v tlaku je meze pevnosti v N/mm², založená na celkovém nosném povrchu (oblast působení tlaky se zřetelem k perforaci a průřezům). Cihly jsou rozděleny do tříd pevnosti v tlaku betonu podle DIN 105 na základě nosnosti až do zlomení zaznamenaného během testu.
- Třídy pevnosti: Třídy pevnosti cihel jsou určeny normou DIN 105. Klasifikace je rozdělena na úrovně od 2 do 28. Vysokopevnostní a slínkové cihly mohou mít výrazně vyšší míru pevnosti. Termozdivo Poroton dosahuje třídy pevnosti 6-12. Pevnost betonu v tlaku sama o sobě není informací o celkové nosnosti zdiva, ale spíše udává pevnost v tlaku zdiva společně s použitou maltou.
Účel použití
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615724012 | Obzvláště vhodné pro | Vláknocement | <150 mm |
| Cihla | <150 mm | ||
| Vláknocement | |||
| 0615730512 | Obzvláště vhodné pro | Vláknocement | <150 mm |
| Cihla | < 150 mm | ||
| Vláknocement | |||
| 0615745512 | Obzvláště vhodné pro | Vláknocement | < 365 mm |
| Cihla | < 365 mm | ||
| Vláknocement | |||
| 0615730585 | Obzvláště vhodné pro | Pórobeton | 10 až 250 mm |
| Ideální pro | Cihla | 10 až 250 mm | |
| Vláknocement | 10 až 250 mm | ||
| Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem | 6 až 150 mm | ||
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Délka (L) | 455 mm |
Rozteč zubů | 12,7 mm |
Tloušťka | 1,5 mm |
Speciálně vhodné pro | Cihla, Pórobeton, Vláknocement |
Min./max. tloušťka materiálu | 0-365 mm |
Počet kusů | 1 ks |
Konstrukce | Dlouhé |
Šířka | 51 mm |