List přímočaré pily, stavebnictví, tři hvězdy Pro cihly/plynobeton
List mečové pily 3S na cihly/pórobeton
PILOVÉ PLÁTKY,DŘEVO, 300X8.5 BAL.2KS








Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi hrubá rozteč zubů zajišťuje rychlé výsledky řezání
- Široké tělo a silná tloušťka stěny zajišťují vysokou stabilitu
- Omezení hloubky řezu umožňuje menší odtrhávání a bezpečnou práci (proti zpětnému rázu).
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Vlastnosti cihel
- Pevnost v tlaku:
Pevnost v tlaku je meze pevnosti v N/mm², založená na celkovém nosném povrchu (oblast působení tlaky se zřetelem k perforaci a průřezům). Cihly jsou rozděleny do tříd pevnosti v souladu s normou DIN 105 na základě nosnosti do zlomení cihly zaznamenané v testech.
- Třídy pevnosti:
Třídy pevnosti cihel jsou určeny normou DIN 105. Klasifikace je rozdělena do úrovní 2–28. Vysokopevnostní cihly a kabřince mohou mít také výrazně vyšší míru pevnosti. Termozdivo Poroton dosahuje třídy pevnosti 6–12. Třída pevnosti cihel sama o sobě není informací o celkové nosnosti zdiva, ale spíše udává pevnost v tlaku zdiva společně s použitou maltou.
Barevný kód
- Hnědá: Vhodné pro dřevo
- Modrá: Vhodné pro kov
- Šedá: Vhodné pro stavbu / univerzální použití
- Zelená: Vhodné pro nerezovou ocel
- Červená barva: Vhodné pro speciální vložky
Systém hvězdiček
- Čtyři hvězdičky: Vysoce výkonný pilový list s mimořádně dlouhou životností v extrémních aplikacích
- Tři hvězdičky: Vysoce výkonný pilový list pro mimořádně náročné aplikace, vysokým řezným výkonem a dlouhou životností.
- Dvě hvězdičky: Vynikající čepel pro náročné použití.
- Jedna hvězdička: Vynikající standardní list pro běžné použití.
Délka (L) | 305 mm |
Rozteč zubů | 8.5 mm |
Tloušťka | 1.5 mm |
Speciálně vhodné pro | Pórobeton |
Vhodné pro | Cihla, Vláknocement, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Min./max. tloušťka materiálu | 10-250 mm |
Počet kusů | 2 ks |
Konstrukce | Střední |
Šířka | 23 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)