List přímočaré pily, tři hvězdy, Multiblade
List mečové pily 3S Multiblade pro stavebnictví
SSB-5ST-BAU-MULTIBLADE-200X(2.2-4.6)














Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoce kvalitní list pro použití na staveništi, jelikož umožňuje pracovat nepřetržitě s jedním listem bez zbytečných výměn listů přímočaré pily.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
Délka (L) | 200 mm |
Min./max rozteč zubů | 2,2-4,6 mm |
Tloušťka | 1.25 mm |
Speciálně vhodné pro | Dřevo skovem, Dřevovláknité desky, Tvrdé/měkké dřevo, Hliník, Neželezné těžké kovy, PVC, plasty obecně, Azbestový cement, plast vyztužený skelným vláknem |
Vhodné pro | Dřevovláknité desky potažené plastem, Tenké plechy, Sendvičový materiál |
Min./max. tloušťka materiálu | 5-150 mm |
Počet kusů | 5 ks |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)