Lopata, sada 10 ks
Stavební lopata, sada 20 ks
BAL. LOPAT FRANKFURT.10XLOP.10XNÁSADA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní lopata s jasanovou násadou
- Kovaná lopata, u které nedochází k prasknutí
- Teplotní odolnost
- Práškový nástřik
- Pevná jasanová násada
Počet kusů v sadě | 20 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 19956,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
LOPATA VÝKOPOVÁ FRANKFURTSKÁ (ŠÍP)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů