Magnetický držák bitů 1/4"
Držák bitů E 6.3 (1/4) magn. jednor. ovl., tenký
ADAPTER MAGNETICKÝ S VYSOUVÁNÍM 1/4L66MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velmi rychlá a snadná výměna bitů
Funkce rychlé výměny jednou rukou:
Lehkým zatlačením na kuličku vysunete bit vpřed.
Přístup k hluboko umístěným a obtížně dosažitelným hlavám šroubů
Velmi tenká konstrukce (∅ max. 10,5 mm)
Pro bity s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126
Pohon | 1/4 |
Druh vstupu | Šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 66 mm |
Délka břitu (L1) | 40 mm |
Průměr objímky (D) | 10,5 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)