Malířský váleček DW ECONOMY S nástrčkovým držadlem pro disperze a stěnové barvy
MALVAL-DW.-ECO-NÁST.6MM-Š180MM
Obj. č. 069303518
EAN 4065746538022
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
Cenově výhodný malířský váleček z polyesteru Vestan s nástrčkovým držadlem pro snadnou práci
Vysoký povrchový výkon
- Mimořádně načechraný a savý kryt válečku umožňuje dobrou absorpci barvy a rychlou práci
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Vhodné pro jednoduché malířské práce, zejména s disperzemi a stěnovými barvami
Min. šířka válečku | 180 mm |
Max. šířka válečku | 180 mm |
Průměr drátu | 6 mm |
Délka | 295 mm |
Šířka | 180 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!