Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Malířský váleček DW ECONOMY S nástrčkovým držadlem pro disperze a stěnové barvy

MALVAL-DW-ECO-NÁST.6MM-Š250MM

Obj. č. 069303525

EAN 4065746538039

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Malířský váleček DW ECONOMY S nástrčkovým držadlem pro disperze a stěnové barvy

Obj. č. 069303525
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
Cenově výhodný malířský váleček z polyesteru Vestan s nástrčkovým držadlem pro snadnou práci

Vysoký povrchový výkon


  • Mimořádně načechraný a savý kryt válečku umožňuje dobrou absorpci barvy a rychlou práci
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro jednoduché malířské práce, zejména s disperzemi a stěnovými barvami

Min. šířka válečku

250 mm

Max. šířka válečku

250 mm

Průměr drátu

6 mm

Délka

295 mm

Šířka

250 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Teleskopická prodlužovací tyč S bezpečnostním zařízením

MALÍŘSKÁ TEL.TYČ S POJISTKOU-(165-295CM)

Vysoce kvalitní teleskopická prodlužovací tyč s pojistnou zátkou pro násadu
x 1 ks
Vanička na barvu S odtokovou plochou

NÁDOBA NA BARVU PLAST-350X355X105MM

Vanička na barvu, která je odolná vůči rozpouštědlům, robustní a stohovatelná
x 5 ks
Malířská mřížka Vyrobeno z pozinkované oceli

STÍRACÍ MŘÍŽKA MALÍŘSKÁ 260X290 MM

Vysoce kvalitní malířská mřížka pro všechny běžné velikosti nádob
x 1 ks
Malířská mřížka ECONOMY Vyrobeno z recyklovaného plastu

MŘÍŽKA NA BARVU-ECONOMY-270X300MM

Cenově výhodná malířská mřížka pro všechny velikosti kbelíku od 10 litrů
x 5 ks