Malý kontejner W-KLT 2.0 XS
Skladovací box W-KLT 2.0 XS, malý kontejner
BOX MINI XS ŠEDÝ 111X73X59MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Volitelně k dispozici s víkem pro ochranu při přepravě
- Kompatibilní s modelem CLIP-O-FLEX® díky svorce W-KLT®CLIP mini
Výhody plynoucí pro vás z malých kontejnerů W-KLT 2.0
- Optimalizace pracovních procesů při výrobě
- Kompatibilita se stávajícími kontejnery W-KLT®2.0 (jako kontejnerová vložka)
- Eliminace zbytečných cest a úspora nákladného času
- Zabírá až o 50 % méně místa na pracovišti
- Až o 50 % menší kontaminace zboží (při použití krytu)
- Optimální snadný přístup přes čelní víko bez příčného nosníku
- Spolehlivá funkce indikátoru: klapka otevřena = nádoba se používá
Datové listy(X)
Velikost | XS |
Barva | Šedá RAL 7037 |
Vnitřní šířka (B1) | 61 mm |
Vnitřní délka (L3) | 98 mm |
Vnitřní výška (H1) | 51 mm |
Materiál | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!