Matice čtyřhranná DIN 557, ocel 5, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 557 ocel 5, pozinkovaná
MA-6HR-DIN557-5-WS19-(A2K)-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (m1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | WS19 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5 |
Povrch | Pozinkovaný |
DIN | 557 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Jmenovitý průměr | 12 mm |
Rozměr přes hrany (e) | 26,9 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)