Matice korunková s jemným závitem DIN 935, ocel 8, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C/A3C)
DIN 935, žlutě pozinkovaná ocel 8, jemný závit
MA-KRN-DIN935-8-B-WS95-(A3C)-M64X4,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M64 x 4 |
Výška (h1) | 66 mm |
Vnější pohon (s1) | WS95 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
DIN | 935 |
Rozměr přes hrany (e) | 104,86 mm |
Záběr klíče (m1) | 51 mm |
Stoupání | 4 mm |