Matice na plech, typ 1
Sheet-metal nut, type 1
MATICE PLECH. 4,8 MM GELB-VZ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a pevné spojování dvou a více dílů
- Snadná montáž a demontáž
- Možnost kompenzace tolerance a slepé montáže
Datové listy(X)
Instalace nasunutím na (plechové) hrany
Forma | A |
Vhodné pro šroub | Průměr 4,8 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,85-1,7 mm |
Min./max. rozsah sevření (f) | 0,85-1,7 mm |
Délka (L) | 19,7 mm |
Šířka (B) | 16 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 11 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,7 mm |
Materiál | CK 67 |
Povrch | Pozinkovaný, průhledný |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | A0009941445 |