Matice na plech, typ 1
Sheet-metal nut, type 1
MATICE PLECH. 5,5 MM GELB-VZ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé a pevné spojování dvou a více dílů
- Snadná montáž a demontáž
- Možnost kompenzace tolerance a slepé montáže
Datové listy(X)
Instalace nasunutím na (plechové) hrany
Forma | A |
Vhodné pro šroub | Průměr 5,5 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 1,25-2 mm |
Min./max. rozsah sevření (f) | 1,25-2 mm |
Délka (L) | 20,8 mm |
Šířka (B) | 13 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (C) | 10,7 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,8 mm |
Materiál | CK 67 |
Povrch | Pozinkovaný, průhledný |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 07129925720, 2072077 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2 | 11046411 |