Matice nosné lišty Typ GMV
DIN 3015-2, prémiová ocel zinek/nikl, typ GMV
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá velikost | 6S |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M12 |
Vhodné pro šířku drážky (a) | 19,8 mm |
Tloušťka příruby (k) | 8,8 mm |
Vnější průměr (D2) | 24 mm |
Výška (H1) | 23 mm |
DIN | 3015–2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |