Matice nosné lišty Typ SM
DIN 3015-3, prémiová ocel zinek/nikl, typ SM
NUT-CARY-RL-SM-3015/3-(P2E)-SZ-2-5D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitá velikost | 2-5D |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M8 |
Vhodné pro šířku drážky (a) | 10,4 mm |
Délka (L) | 25,5 mm |
Tloušťka příruby (k) | 5 mm |
Vnější průměr (D2) | 14 mm |
Výška (H1) | 13 mm |
DIN | 3015 |
Materiál | Ocel |
Povrch | P2K |