Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná

DIN 6923 podob. neleg. ner. oc. A2, s poj. zuby
MA-ZB-PŘÍR-SIDIN6923-A2-WS10-M6

Obj. č. 038700006

EAN 4045727136140

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná

Obj. č. 038700006
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
S pojistnými zuby
Upozornění

Norma DIN 6923 byla nahrazena normou EN 1661. Existuje určitá podobnost (jemný závit odstraněn | byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M6

Výška (h1)

6 mm

Průměr příruby (dc)

14,2 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Normy

DIN 6923 similar

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

50

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Princip funkce pojistky

Ozubení

Funkce pojistky

Zařízení proti povolování, pojistka

Typ hlavy

0 - nehodí se

Stoupání

1 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace