Matice pro drážky tvaru T
DIN 508 bronzovaná ocel
MA-THN508-8-(SRP)-M8X10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M8 |
Vhodné pro šířku drážky (a) | 10 mm |
Šířka (e) | 15 mm |
Tloušťka příruby (k) | 6 mm |
Výška (H1) | 12 mm |
DIN | 508 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |
Tvrdost podle Vickerse, HV | 188 HV |