Matice rýhovaná vysoká DIN 466, ocel nelegovaná 5
DIN 466, ocel prostá 8.8
MA-RÝH-DIN466-5-M5
Obj. č. 03125
EAN 4038898847762
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
Normy | DIN 466 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Vysoký |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (h1) | 11,5 mm |
Vnější průměr (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnější průměr 2 (d2) | 10 mm |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr | 5 mm |