Matice šestihranná DIN 934, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 934 nerezová ocel, A2, nelegovaná
MA-6HR-DIN934-A2-WS8-M5

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (m1) | 4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)