Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Matice šestihranná DIN EN 14399-4, ocel 10Z, žárově zinkovaná, pro vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje

EN 14399/-4 žárově zinkovaná ocel 10
MA-6HR-EN14399/4-10Z-K1-WS41-HDG-M24

Obj. č. 007905 24
EAN 4047376326958
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Vysoce pevné sady podle DIN EN 14399-4. Na vysokopevnostní předpínaní konstrukční šroubové spoje pro obrábění kovů

  • Systém HV

  • Třída K1

  • Třída pevnosti 10Z

  • Žárově zinkovaná ocel

  • Mazáno systémem MoS2
Upozornění

„Používejte pouze kompletní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce.“ (Výňatek z normy DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12.)



Provedení podpůrných ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024.



Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!



Skladování a přeprava:


Šrouby, matice a podložky jsou dodávány v žárově zinkovaném provedení s maticí mazanou z výroby. Vnitřní závit matice není žárově zinkovaný a je chráněn proti korozi pouze naneseným mazivem. Nesprávné podmínky přepravy a skladování mohou vést ke korozi vnitřního závitu nebo změně stavu mazání při dodání a následné změně korelace mezi utahovacím momentem a předpětím.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M24

Výška (m1)

20 mm

Vnější pohon (s1)

SW41

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10Z

Povrch

HDG

k-třída

K1

Konstrukce

S velkými rozměry klíče

Regulovaná oblast

hEN 14399-1

Oblast použití

Ocelová konstrukce

Vhodné pro

Spoje s HV šrouby v ocelových konstrukcích

Konstrukční produkt

Ano

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ano

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace