Matice šestihranná ISO 4032, nelegovaná nerezová ocel A4-80
ISO 4032 nerezová ocel, A4 80, nelegovaná
MA-6HR-ISO4032-A4/80-WS13-M8
Obj. č. 03269998
EAN 7321130221541
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška (m1) | 6,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 80 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)