Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná
ISO 4032 nerezová ocel, A2, nelegovaná
MA-6HR-ISO4032-A2/70-WS5,5-M3

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M3 |
Výška (m1) | 2.4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW5.5 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)