Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A4-70, nelegovaná
ISO 4032 nerezová ocel, A4 70, nelegovaná
MA-6HR-ISO4032-A4/70-WS24-M16
Obj. č. 0326916
EAN 4011231341349
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (m1) | 14,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |