Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6

Obj. č. 0324906

EAN 4047376942271

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0324906

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M6

Výška (m1)

5,2 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Normy

ISO 4032

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10

Třída tvrdosti

0 - nehodí se

Povrch

Pozinkovaný

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace