Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
ISO 4032 pozinkovaná ocel 10, žlutá
MA-6HR-ISO4032-10-WS34-(A3C)-M22
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M22 |
Výška (m1) | 19.4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS34 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)