Matice šestihranná ISO 4032, ocel 8, žárově zinkovaná (TZN)
ISO 4032 ocel 8, žárově zinkovaná
MA-6HR-ISO4032-8-SW30-(TZN)-M20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vnější pohon (s1) | SW30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | HDG |
Vyhovuje RoHS | Ano |