Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Matice šestihranná ISO 4032, ocel 8, žárově zinkovaná (TZN)

ISO 4032 ocel 8, žárově zinkovaná
MA-6HR-ISO4032-8-WS18-(HDG)-M12

Obj. č. 03179912
EAN 4050641543752

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M12

Výška (m1)

10,8 mm

Vnější pohon (s1)

SW18

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

HDG

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace