Matice šestihranná ISO 4032, nerezová ocel A4-70, nelegovaná, pro konstrukci tlakových nádob
ISO 4032, nerez. ocel A4-70, nelegovaná, AD W 7/2

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné matice pro konstrukci tlakových nádob v souladu s předpisy AD. Dokumenty předpisů AD 2000 Code of Practice jsou vytvořeny pracovní skupinou pro tlakové nádoby.
- Splňuje podmínky stanovené předpisy „AD 2000 Code of Practice W 7/ 2“ (dříve „W 2“) s ohledem na zachování platnosti zkušebního certifikátu 3.1 podle normy DIN EN 10204 (viz datový list VdTÜV 1253/4).
„Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (m1) | 10,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS18 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Regulovaná oblast | AD W 7/2 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)