Matice šestihranná ISO 4032, ocel 5-2, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), pro konstrukci tlakových nádob
ISO 4032, ocel 5-2, pozinkovaná, AD W 7/1
MA-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-WS18-A2K-M12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné matice pro konstrukci tlakových nádob v souladu s předpisy AD. Dokumenty předpisů AD 2000 Code of Practice jsou vytvořeny pracovní skupinou pro tlakové nádoby
- Splňuje podmínky stanovené předpisy „AD 2000 Code of Practice W 7/ 1“ (dříve „W 7“) s ohledem na zachování platnosti zkušebního certifikátu 3.1 podle normy DIN EN 10204 (viz datový list VdTÜV 1253/4)
- V důsledku dodatku 2 k určení třídy pevnosti je vyloučena ocel Thomas (technika výroby oceli)
„Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M12 |
Výška (m1) | 10,8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW18 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5–2 |
Povrch | A2K |
Regulovaná oblast | AD W7 |
Vyhovuje RoHS | Ano |