Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Matice šestihranná ISO 4032, ocel 5-2, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K), pro konstrukci tlakových nádob

ISO 4032, ocel 5-2, pozinkovaná, AD W 7/1
MA-ISO4032-ADW7/1-(5-2)-WS24-A2K-M16

Obj. č. 006590116
EAN 4038898556329

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šestihranné matice pro konstrukci tlakových nádob v souladu s předpisy AD. Dokumenty předpisů AD 2000 Code of Practice jsou vytvořeny pracovní skupinou pro tlakové nádoby


  • Splňuje podmínky stanovené předpisy „AD 2000 Code of Practice W 7/ 1“ (dříve „W 7“) s ohledem na zachování platnosti zkušebního certifikátu 3.1 podle normy DIN EN 10204 (viz datový list VdTÜV 1253/4)

  • V důsledku dodatku 2 k určení třídy pevnosti je vyloučena ocel Thomas (technika výroby oceli)
Upozornění

„Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti



ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M16

Výška (m1)

14,8 mm

Vnější pohon (s1)

SW24

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

5–2

Povrch

A2K

Regulovaná oblast

AD W7

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace