Matice šestihranná DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 934 ocel I6I/I8I pozinkovaná
MA-6HR-DIN934-I8I-WS17-(A2K)-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šestihranné matice dle DIN 934 nepodporuje zkušební zátěže dle normy DIN EN ISO 898-2.
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW17 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | I8I |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |