Matice šestihranná
DIN 934 ocel |10|, vl. zinek, stříb.
MAT-6HR-DIN934-I10I-WS24-(ZFSHL)-M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem bez obsahu chromu VI jsou ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.
Odolnost proti korozi produktu ZFSHL je následující:
- Průměr ≥ M6 - 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 - 720 hod.*
- * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v oblastech bez závitu při zkouškách v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.
Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:
- Povlak vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrná barva, mazání upravující součinitel tření.
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09-0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (m1) | 13 cm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | I10I |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)