Šestihranná matice, nízký profil ISO 4035 nerezová ocel A4-035, nelegovaná
ISO 4035 nelegovaná nerezová ocel A4 035
MA-6HR-ISO4035-A4/035-WS24-M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4035 nahrazuje DIN 439-2 (s fazetou) | Existuje určitá podobnost | Třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr pro M1.8 odstraněn | Normou ISO 4035 se řídí pouze standardní závit | Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Normy | ISO 4035 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 035 |
Povrch | Základní |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Produktová třída | A |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)