Matice šestihranná nízká
ISO 4035 pozink. ocel 05, tlustovrstvá pasivace
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
ISO 4035 nahrazuje DIN 439-2 (s fazetou) | Existuje určitá podobnost | Třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr pro M1.8 odstraněn | Normou ISO 4035 se řídí pouze standardní závit | Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (m1) | 10 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 05 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Produktová třída | B |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)