Matice s drážkami DIN 546, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 546 ocel, pozinkovaná
MA-DR-DIN546-(A2K)-M3
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M3 |
Vnější průměr (d2) | 6 mm |
Výška (m1) | 2,5 mm |
Šířka štěrbiny (n1) | 1,2 mm |
Výška drážky (tmin) | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Pozinkovaný |
DIN | 546 |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Jmenovitý průměr | 3 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)