Matice závěsná DIN 582, ocel C15E, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 582 ocel C15E, pozinkovaná
MA-KR-DIN582-C15E-(A2K)-M16/25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Před použitím si přečtěte informace v návodu k montáži!
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M16 |
Vnitřní průměr (d1) | 25 mm |
Vnější průměr (d2) | 45 mm |
Průměr styčné plochy (d3) | 25 mm |
Materiál | C15E |
Povrch | Pozinkovaný |
Povolené zatížení (F max) | 700 kg |
Jmenovitý průměr | 16 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |