Přilnavé mazivo HHS 2000®
Kontaktní mazivo HHS 2000
MAZADLO HHS-2000 150 ML
HHS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Eliminuje vrzání a skřípání, má vynikající průtok a penetrační výkon, stejně jako dobrou ochranu proti korozi.
- Vysoce přilnavé mazivo, které není vytlačováno při použití na otočných a rotujících součástech
- Kompatibilní s O-kroužky / X-kroužky a plasty. Neutrální k lakovaným povrchům.
- Odolný vůči stříkající a slané vodě a slabým roztokům kyselin a zásad
- Neobsahuje silikon, pryskyřice ani kyseliny
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Extrémně vysokotlaký a částečně syntetický olej pro univerzální mazání a vysoká tlaková zatížení.
Vhodné pro univerzální mazání a zátěž za vysokých tlaků, např. táhla řazení, plynového pedálu a spojky, bovdenová lanka, čepy, klouby, závěsy, zvratné páky, zamykací desky zámků, konce řídicích tyčí, kluzné kolejnice, řetězová kola, ozubené tyče, otevřená ozubená kola a mnoho dalších dílů.
Před každým použitím pečlivě a důkladně vyčistěte mazací body. Protřepejte nádobku, nastříkejte mazivo na díly a nechte krátce působit.
Po použití vystříkejte sprejovou hlavu vzhůru nohama, dokud se nevyprázdní.
Chemická báze | Uhlovodík |
Základní olej | Syntetický a minerální olej |
Barva | Nažloutlá |
Pach/vůně | Olej |
Hustota | 0,742 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplotní podmínky | -25 °C |
Max. teplotní podmínky | 180 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 200 °C |
Min. bod vzplanutí účinné látky | 300 °C |
Kinematická viskozita základního oleje | 1500 cSt |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Neobsahuje AOX | Ano |
Odolné vůči | Slaná voda |
Obsah balení | 150 ml |
Provedení | Plechovka |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!