T-díl s potrubním ventilem
T-díl s potrubním ventilem
KUS-T-SODVZDUS-DN50
Obj. č.
0888800712
EAN 4049557459189
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Upozornění
Výška
Od středu trubky po horní okraj potrubního ventilu
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | PP |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 50.. |
Barva | Bílá |
Délka | 150 mm |
Výška | 125 mm |
Objemový průtok | 5 l/s |