Mechanický sifon s potrubním ventilem
Mechanický sifon s potrubním ventilem
POPH-SODVZDUS-1 1/2PL-DN50
Obj. č.
0888800717
EAN 4049557459219
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Bílá |
Spojovací závit | 1 1/2 |
Jmenovitá šířka vývodu DN | DN.. 50.. |
Objemový průtok | 0.9 l/s |
Min./max. výška | 200-265 mm |
Výška 2 | 70 mm |
Délka | 285 mm |