Měkké pájení S obsahem olova podle DIN EN ISO 9453
Olovnatá měkká pájka
LETOVACÍ CÍN 63 %, TYČE , 1 KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Označení materiálu | S-Sn63Pb37 |
Min. teplota tavení | 182 °C |
Max. teplota tavení | 184 °C |
Forma | Trojúhelníková tyč |
Podíl Sn v pájce (hmotnostní %) | 63 % |
Neobsahuje olovo | Ne |
ISO | 9453 |
Hmotnost obsahu | 5 kg |