Měkké pájení S obsahem olova podle DIN EN ISO 9453
Olovnatá měkká pájka
PAJCIN-50P-1KG
Obj. č.
098250
EAN 4065746607919
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Označení materiálu | S-Pb50Sn50 |
Min. teplota tavení | 185 °C |
Max. teplota tavení | 216 °C |
Forma | Trojúhelníková tyč |
Podíl Sn v pájce (hmotnostní %) | 50 % |
Neobsahuje olovo | Ne |
ISO | 9453 |
Hmotnost obsahu | 5 kg |