Metrický kombinovaný klíč S POWERDRIV®, 11 kusů
Sortiment kombinovaných klíčů, extra dlouhé, 11 ks
SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ DLOUHÝCH 11D

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Sortiment s očkovými a otevřenými klíči, 11 kusů
- Extrémně pevný otevřený konec nakloněný o 15° uvolňuje i zadřené šrouby
- Pro větší prostor pro prsty je strana s očkem nakloněna o 15°
- Strana očka má 12 zubů pro silný záběr
- Vyhovuje normě DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Všestranná použitelnost snižuje náklady na výměnu a skladování
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
Počet kusů v sadě | 11 ks |
Šířka klíče | 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 8 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů