Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®
Kombinovaný klíč
KLÍČ OČKOPLOCHÝ DLOUHÝ ZALOMENÝ



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní klíč s očkovými a otevřenými konci
- Extrémně pevný otevřený konec s 15° vychýlením uvolní i zadřené šrouby
- Dvanáctihranný unašeč POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci
- Univerzálnost nástroje snižuje náklady na výměnu a skladování
Provedení vyhovující normám
- Nástroj splňuje normu DIN 3113 B/ISO 3318 pro šroubovací nástroje
Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností
- Se spolehlivou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
![]() | |
Šířka klíče | 21 mm |
Délka (L) | 280 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 12,40 mm |
Tloušťka čelisti (a2) | 8,30 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 45,00 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 29,7 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)