Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 19

Obj. č. 071330119

EAN 4024835152952

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Metrický kombinovaný klíč s POWERDRIV®

Obj. č. 071330119
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
Krátký tvar, profesionální nástroj ZEBRA®

Robustní klíč s očkovými a otevřenými konci


  • Extrémně pevný otevřený konec s 15° vychýlením uvolní i zadřené šrouby

  • Očkový konec s vychýlením 15° lze používat k utahování nejběžnějších typů šroubů v zapuštěných pozicích

  • Dvanáctihranný unašeč POWERDRIV zajišťuje jemnou a rychlou práci

  • Univerzálnost nástroje snižuje náklady na výměnu a skladování


Provedení vyhovující normám


  • Nástroj splňuje normy DIN 3113 A / ISO 3318/7738 pro šroubovací nástroje


Vysoce kvalitní ráčnový nástroj s dlouhou životností


  • Se spolehlivou chrom-vanadovou ocelí

  • Povrchy jsou pochromované a hlavy a očkové konce jsou leštěné

  • Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr

  • Trvalá odolnost kombinovaného klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

19 mm

Délka (L)

230 mm

Tloušťka prstence (a1)

11,5 mm

Tloušťka čelisti (a2)

7,5 mm

Šířka čelistí (vnější) (b)

42 mm

Vnější průměr prstence (d)

29,9 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace