Metrický oboustranný očkový klíč Dvanáctihran s POWERDRIV®
Otevřený oboustranný očkový klíč, dvanáctihran
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ OTEVŘENÝ 17X19



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Klíč na převlečné matice má hluboký, 15° posun a obloukový výkyv o 5° na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Standardní a obzvláště vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč splňuje normu DIN 3118
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro pevné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch je trvale odolný proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Utahování a povolování převlečných matic a šroubových potrubních spojů
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 17 x 19 mm |
Délka (L) | 212 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 12 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 13 mm |
Vnější průměr prstence (b1) | 31.2 mm |
Vnější průměr prstence 2 (b2) | 33.3 mm |
Min. otvor prstence (B1 min) | 14 mm |
Min. otvor prstence 2 (B2 min) | 15 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)