Metrický oboustranný očkový klíč Šestihran s POWERDRIV®
Otevřený oboustranný stranový klíč se šestihranem
KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ OTEVŘENÝ 12X14



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Klíč na převlečné matice má hluboký, 15° posun a obloukový výkyv o 5° na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Standardní a velmi vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč splňuje normu DIN 3118
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Utahování a povolování převlečných matic a šroubových potrubních spojů
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 12 x 14 mm |
Délka (L) | 174 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 8.5 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 10.5 mm |
Vnější průměr prstence (b1) | 22.8 mm |
Vnější průměr prstence 2 (b2) | 25.3 mm |
Min. otvor prstence (B1 min) | 9 mm |
Min. otvor prstence 2 (B2 min) | 11 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |
Datové listy(X)