Metrický oboustranný očkový klíč Šestihran s POWERDRIV®
Otevřený oboustranný stranový klíč s kloubem
KLÍČ S KLOUBEM OČKOVÝ OTEVŘENÝ 10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický otevřený oboustranný stranový klíč s kloubem
- Klíč na převlečné matice má hluboký, 15° posun a 230° otočný kloub na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Speciálně konstruované pro kabelové průchodky v uzavřených místech, např. v automobilovém průmyslu
- Provedení šetří čas a úsilí
Vysoce kvalitní pro dlouhou životnost
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
POWERDRIV® otáčí šrouby za nejextrémnějších podmínek úchopem na okrajích spíše než obvyklým způsobem v rozích
ZEBRA® je prémiová značka pro profesionální ruční nářadí od společnosti WÜRTH
Datové listy(X)
Speciální provedení na špatně přístupné průchodkové matice na stísněných místech, např.
- 8mm odvzdušňovací ventil brzdy a brzdového vedení
- 9mm odvzdušňovací ventil, odvětrání spojky u modelů VW Golf IV, Touran a modelů stejného provedení
- 10, 11 a 12mm brzdová vedení značek VW, Ford, Opel, Mercedes Benz a BMW, vedení posilovačů řízení modelů VW Sharan, Seat Alhambra a Ford Galaxy a šroubové spoje olejového vedení servočerpadel
- 13mm brzdová vedení značek Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17a 19mm Bosch Common Rail značek VW, Mercedes a spoje klimatizace téměř každého výrobce, např. Waeco, Denso, Bosch a Hella
- 15mm dieselové vedení Common Rail značky Volvo
- 17mm snímač teploty výfukových plynů značky Passat
- 16, 18mm nové olejové linky standardu ISO, americká vozidla, např. Chrysler
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 10 mm |
Délka (L) | 128 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 7 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 7 mm |
Vnější průměr prstence (b1) | 18 mm |
Vnější průměr prstence 2 (b2) | 18 mm |
Otvor prstence (C1) | 7 mm |
Otvor prstence 2 (C2) | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Chromovaný lesklý satinovaný povrch |